曜日別特売

ステンレス コーナー金具(丸)ヘアーライン 長さ150mm

ステンレス コーナー金具(丸)ヘアーライン 長さ150mm - 水本機械製作所

座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。

用途コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げトラスコ品番849-3393質量(g)158寸法L(mm)150寸法d(mm)5寸法A(mm)30寸法B(mm)55寸法C(mm)55適合ねじ皿頭ねじ寸法T(mm)5寸法W(mm)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09903477KLR-16150
1,850
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする