水本機械製作所
ステンレス コーナー金具(丸)ヘアーライン 長さ35mm
座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途
コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
トラスコ品番
849-3415
質量(g)
38
寸法L(mm)
35
寸法d(mm)
4.5
寸法A(mm)
13
寸法B(mm)
12
適合ねじ
皿頭ねじ
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09903486
KLR-3035
¥
860
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください