水本機械製作所
ステンレス 押さえ金具 50mm×25.2mm
車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。
用途
箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番
849-3358
質量(g)
23
寸法H(mm)
10
寸法d(mm)
6
寸法L1(mm)
50
寸法D(mm)
6
寸法L2(mm)
31
寸法T(mm)
2.5
寸法W(mm)
25.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09903565
DFD-2
¥
380
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください