曜日別特売

ステンレス 棚受KLD型 150mm×75mm

ステンレス 棚受KLD型 150mm×75mm - 水本機械製作所

皿頭のネジをご使用ください。
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。

用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げトラスコ品番849-3390質量(g)234寸法d(mm)5寸法L1(mm)150寸法A(mm)30寸法F(mm)36寸法D(mm)7.5寸法E(mm)28寸法B(mm)55寸法C(mm)55適合ねじ皿頭ねじ寸法L2(mm)75寸法T(mm)5寸法W(mm)30棚受け金具L型棚受け内容量1個
注意
※短い方に棚を乗せて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09903592KLD-75
2,520
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする