水本機械製作所
ステンレス 棚受KLD型 200mm×100mm
皿頭のネジをご使用ください。
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途
棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に
材質
材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ
トラスコ品番
849-3386
質量(g)
312
寸法d(mm)
5
寸法L1(mm)
200
寸法A(mm)
33.5
寸法F(mm)
65
寸法D(mm)
7.5
寸法E(mm)
24
寸法B(mm)
77.5
寸法C(mm)
77.5
適合ねじ
皿頭ねじ
寸法L2(mm)
100
寸法T(mm)
5
寸法W(mm)
30
棚受け金具
L型棚受け
内容量
1個
注意
※短い方に棚を乗せて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09903608
KLD-100
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください