水本機械製作所
ステンレス 棚受KLD型 300mm×150mm
皿頭のネジをご使用ください。
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途
棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に
材質
材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ
トラスコ品番
849-3388
質量(g)
468
寸法d(mm)
5
寸法L1(mm)
300
寸法A(mm)
36
寸法F(mm)
55
寸法D(mm)
7.5
寸法E(mm)
29
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
125
適合ねじ
皿頭ねじ
寸法L2(mm)
150
寸法T(mm)
5
寸法W(mm)
30
寸法G(mm)
55
棚受け金具
L型棚受け
内容量
1個
注意
※短い方に棚を乗せて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09903626
KLD-150
¥
4,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください