ステンレス 棚受KLT型 150mm×200mm

ステンレス 棚受KLT型 150mm×200mm - 水本機械製作所

皿頭のネジをご使用ください。
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座操りは内側からの片面のみです)

用途棚作りに材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げトラスコ品番849-3420セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本)質量(g)232寸法L(mm)150寸法d(mm)5寸法L1(mm)200寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法E(mm)6寸法B(mm)30寸法C(mm)90寸法T(mm)3寸法W(mm)25寸法C1(mm)140耐荷重(kN)【参考】0.39(2本の場合)棚受け金具L型棚受け内容量1個
注意
※短い方に棚を乗せて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09903635KLT-150
2,940
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする