ユニセイキ
精密検査用定盤(JIS型) 0級 1000x2000mm
寸法(縦×横)(mm)
1000×2000
高さ(mm)
270
精度
0級
精度(μm)
10
トラスコ品番
838-1765
質量(kg)
1250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09904642
UKJ0-100200
¥
7,176,000
¥
5,498,000
¥
6,047,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません