曜日別特売

ヨシタケ ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ)

ヨシタケ ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ) - ヨシタケ
種類ストレーナー形状U形流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)80材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2網目(こし網)標準60メッシュ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管フランジの呼び
寸法L(mm)
寸法H1(mm)
寸法ds(mm)
寸法ls(mm)
プラグ
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09917303SU-20S-60M-20A20A(3/4B)17597.54070R3/85.6
40,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09917312SU-20S-60M-25A25A(1B)17597.54070R3/86.7
52,100
39,980
43,978(税込)
当日出荷
09917328SU-20S-60M-32A32A(1 1/4B)23014664.5108R3/412.5
62,200
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09917337SU-20S-60M-40A40A(1 1/2B)23014664.5108R3/413.2
68,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
09917346SU-20S-60M-50A50A(2B)23015664.5120R3/413.8
80,900
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする