PVC 510型自在型ユニオン S式EPDM 32A

PVC 510型自在型ユニオン S式EPDM 32A - ジョージフィッシャー
材質硬質塩化ビニル(U-PVC)形状ユニオン質量(g)150使用温度範囲(℃)0~60呼び径(B)1-1/4最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット接続内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1071106772151510932
40,600
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする