ハロゲンランプ<両口金形>110V200W 口金R7s

ハロゲンランプ<両口金形>110V200W 口金R7s - 岩崎電気
トラスコ品番805-2838種別200W形定格電圧(V)110口金R7s全光束(Lm)3400定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)200電球の種類ハロゲン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09919552J110V200W
2,150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする