岩崎電気
ハロゲンランプ<両口金形>220V500W 口金R7s
口金
R7s
電球の種類
ハロゲン
定格ランプ電力(W)
500
定格電圧(V)
220
トラスコ品番
805-2841
種別
500W形
全光束(Lm)
8750
定格寿命(時間)
2000
ランプ効率(Lm/W)
17.5
色温度(K)
2900
適合器具
ハロゲンランプ用投光器JF0502M
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09919595
J220V500W
¥4,250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください