ハタヤリミテッド
防雨型ハロゲンライト 1000W 100V電線 バイス付
芯数
2
電源タイプ
電源コード式
電球の種類
ハロゲン
特殊用途
防雨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09920812
PH-1005
5
¥56,000
¥
39,980
¥43,978
(税込)
3日以内出荷
09920803
PH-1010
10
¥59,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください