フジマック
エーコー マッハ エアーチャック 自転車専用
エアーホースよりワンタッチで空気注入できます。
用途
自転車への空気注入
最高使用圧力(MPa)
1.5
仕様
自転車専用
トラスコ品番
852-3596
材質
真鍮
質量(g)
60
使用流体
圧縮空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09921108
C102
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください