マイゾックス
レーザーレベル受光器 MJ-RE2
レーザーレベルMJ-300用受光器です。
用途
水平出し、造成、基礎の天端出し。
材質
プラスチック
質量(g)
180
寸法
高さ136×幅65×奥行25mm
電源
9Vアルカリ乾電池
精度
Hi±1mm Lo±2.5mm
オートパワーオフ
約7分
マイゾックスコード
21787201
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31262886
217872-01
1台
¥
25,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
09921537
21787201
1個
¥
24,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください