1素子プリズムユニット ST-251

1素子プリズムユニット ST-251 - STS1素子プリズムユニット ST-251 - STS1素子プリズムユニット ST-251 - STS1素子プリズムユニット ST-251 - STS

ST-030と標準台のセット

仕様プ リ ズ ム:定数0mm・-30mm兼用セット内容2.5インチ1素子プリズム・整準台・ハードケース内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定芯桿
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09921634-グリーン着脱式 5/8インチ
184,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
09921643ST251LPグレー着脱式 5/8インチ
184,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
09921652ST251YPイエロー着脱式 5/8インチ
184,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
09921625ST251BSブラックシフト式 35mm
184,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする