STS
プリズムユニットパーツ 6Bチルトホルダー
(1件のレビュー)
ポケQ1.5のプリズムホルダーです。
用途
測量に
仕様
プリズムユニットパーツ6Bチルトホルダー
トラスコ品番
807-2542
材質
ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル
質量(g)
91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09921957
1206P151
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください