STS
ライト付プリズム ST-PL
プリズムを発見しにくい場合などに最適なLEDライト付2.5インチプリズム。
トンネルなどの暗い場所での使用に最適です。
用途
ST-030ライト付ユニットのライト付きプリズムのみ。
トラスコ品番
807-2580
セット内容
ボタン電池
質量(g)
272
電源
アルカリボタン電池LR44×2個
連続使用時間
約60時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09922088
STPL
¥
57,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください