STS
真鍮製アダプター MI-68
お手持ちの各社整準台・ポールに装着できるアダプターです。
ミニプリズム用です。
短棒タイプです。
トラスコ品番
807-2492
材質
真鍮
質量(g)
87
ねじ径(inch)
【上部】6mm、【下部】5/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09922273
MI68
¥
5,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください