真鍮製アダプター MI-68L

真鍮製アダプター MI-68L - STS

お手持ちの各社整準台・ポールに装着できるアダプターです。
ミニプリズム用です。
長棒タイプです。

トラスコ品番807-2493材質真鍮質量(g)125ねじ径(inch)【上部】6mm、【下部】5/8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09922282MI68L
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする