STS
真鍮製アダプター NIK-58
お手持ちのNIKON整準台に装着できるアダプターです。
プリズム用です。
トラスコ品番
807-2494
材質
真鍮
質量(g)
58
ねじ径(inch)
【上部】5/8、【下部】5/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09922307
NIK58
¥
5,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください