STS
整準台 ATRシリーズ
(1件のレビュー)
整準台底面よりプリズムまでの高さは同軸タイプの機械高に合わせることができます
(高さ調整可)
質量(kg)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
色
取付ネジ径
高さ調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09922334
ATRBS
シフト式
ブラック
35mm
23
¥
76,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09922343
ATRGP
着脱式
グリーン
5/8インチ
25
¥
76,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09922352
ATRLP
着脱式
グレー
5/8インチ
25
¥
76,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09922368
ATRYP
着脱式
イエロー
5/8インチ
16
¥
76,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください