反射シート「ひかる君」

反射シート「ひかる君」 - STS反射シート「ひかる君」 - STS反射シート「ひかる君」 - STS
(2件のレビュー)

測定範囲は約5m~100m。 ※使用機種、環境により異なります。
粘着式とマグネット式の2種類があります。
マグネット式はスチール製の構造物に最適で反復使用が可能です。

測定範囲(m)約5~100寸法(縦×横)(mm)53×53寸法(mm)53×53
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09922456RF531シート(16枚)粘着式
6,100
5,598
6,158(税込)
当日出荷
09922438MRF531セット(5枚)マグネット式
3,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09922456
2018-07-09
用途: 定点測量に使用
株式会社横河ブリッジ

光波を使った定点測量で距離の測定に使用して重宝してます。

対象商品 : 09922456
2017-09-09
用途: 測点杭に貼付て1人で測量
株式会社森林テクニクス農・林・水産業

経過観測を行うような場合,行きにくい箇所の測量杭に貼り付けておくことでミラーマンを1人削減することができる。製品には100m程度まで測量が可能となっているが,130mでも観測が出来た。ただし,距離が長くなるとトータルステーションからシート十時の視認性が落ちるため,本当の詳細測量(0.1mm単位等)では注意が必要。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする