目盛付プリズム用ピンポール 「メモちゃん」

目盛付プリズム用ピンポール 「メモちゃん」 - STS目盛付プリズム用ピンポール 「メモちゃん」 - STS
(1件のレビュー)

目盛付だからプリズム高が一目でわかります。
110gの超軽量設計。
特殊形状のアルミ形材を使用しており、精度・耐久性が抜群です。

仕様
Φ9mm、(ケース付)
MINI-2000とST-5型により効果的
トラスコ品番807-2483セット内容ケース材質本体:アルミ、石突部:ステンレス質量(g)110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09922578AGP100
8,900
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: くい打ち
建設業・工事業

軽いです。目盛りがついて便利です。重さのわりに曲がりにくく感じます。
ねじが緩みやすいのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする