STS
STS基準点鋲
(1件のレビュー)
埋め込み、貼り付けが簡単な真鍮製基準点鋲です。
材質
鋲=真鍮
剣先ボルト=ステンレス
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
頭径(Φmm)
皿の厚さ(mm)
全長(mm)
ボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09922797
SB30
1箱(20枚)
30
66
7
3/8×60
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09922806
SB50
1箱(10枚)
50
64
9
3/8×60
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
09922815
SB75
1箱(5枚)
75
84
12
3/8×80
¥
8,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09922824
SB80
1箱(5枚)
80
84
12
3/8×80
¥
10,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください