STS
STS境界用標示板(アルミ製)
仕様
貼付用
材質
アルミ
厚さ(mm)
5
質量(g)
274
寸法(縦×横)(mm)
50×50
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
トラスコ品番
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09923016
SH3
T
807-2515
ナシ
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09923025
SH4
斜め矢印
807-2516
ナシ
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
30日以内出荷
09923034
SH5
↑
807-2517
ナシ
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
09922964
SH14
斜め矢印(半上)
807-2512
ナシ
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
09922982
SH15
↑(半上)
807-2513
ナシ
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09922858
SH31
T
807-2614
1
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09922867
SH41
斜め矢印
807-2616
1
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
09922876
SH51
↑
807-2618
1
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
09922928
SH32
T
807-2615
2
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09922937
SH42
斜め矢印
807-2617
2
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
09922946
SH52
↑
807-2619
2
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
09922903
SH152
↑(半上)
807-2610
2
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09922973
SH14K
斜め矢印(半上境界)
807-2609
ナシ
¥
5,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09922998
SH15K
↑(半上境界)
807-2611
ナシ
¥
5,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09922955
SH1
+
807-2511
ナシ
¥
3,800
取扱い終了
09923007
SH2
-
807-2514
ナシ
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
09922833
SH11
+
807-2606
1
¥
3,800
取扱い終了
09922842
SH21
-
807-2612
1
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
09922885
SH12
+
807-2607
2
¥
3,800
取扱い終了
09922912
SH22
-
807-2613
2
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
09922894
SH142
斜め矢印(半上)
807-2608
2
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください