SH型アルミ整地板

SH型アルミ整地板 - 昭和ブリッジ販売

オールアルミ製で軽くさびません。
かき板に長穴を空け水の抵抗を低減しました。

用途圃場の整地やグラウンドの整備トラスコ品番851-1100材質アルミ合金(A6063S-T5)全長(mm)1820質量(kg)1.5先幅(mm)800内容量1セット(10本)
3月1日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10711557SH-808001820
68,000
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする