浅香工業
金象 細円匙 丸T
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途
鋤として粘土質の土壌での作業/特に河川敷や砂利の多い土壌での掘る・すくう作業に適しています
種別
丸形
全長(mm)
1065
トラスコ品番
851-0961
質量(kg)
1.7
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
350
先幅(mm)
145
肩幅(mm)
130
頭部板厚(mm)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09923314
4057
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品説明動画
浅香工業 ショベル紹介動画
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった