曜日別特売

油圧チッパー94×428青6.6kg

油圧チッパー94×428青6.6kg - 丸善工業油圧チッパー94×428青6.6kg - 丸善工業

アキュムレータ装備で抜群の破砕力です。
排気吐出音が少なく低騒音・低振動です。
油圧式のため凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。
オイル循環式で内部に錆等の発生が無く保守管理が容易です。
エアーブレーカのノミ使用可能(丸シャンク仕様)です。
粉じんの飛散が少ないです。

用途仕上げハツリ、横ハツリに材質鋳鉄、鋼材、ゴム付属品モイルポイント(ノミ)1本トラスコ品番810-9102寸法(mm)94×428質量(kg)6.6動力源油圧ユニットU-070-1シャンクサイズ(mm)Φ17.5×60打撃数(bpm)2700所要油量(L/min)20.5内容量1個
注意
※油圧駆動式のため、別途油圧源が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09923402BH-05B
270,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする