丸善工業
油圧ハンドオーガー580×385×272赤
レバー操作で正転逆転の簡単切換です。
エクステンションを接続すれば深掘も可能です。
油圧式だから強力な掘削力です。
建設車両の油圧からも使用可能です。
用途
植樹や施肥、建柱、杭の下穴掘りに
材質
鋳鉄、鋼材、ゴム、プラスチック
仕様
オーガ、エクステンションは、オプション
トラスコ品番
810-9106
寸法(mm)
385×580
質量(kg)
14
回転数(min
-1
[r.p.m])
【オーガ】MAX.300
動力源
油圧ユニットU-070-1
トルク(N・m)
【掘削】MAX.88
所要油量(L/min)
9.5~25
内容量
1個
注意
※油圧駆動式のため、別途油圧源が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09923418
OH-1
¥
366,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません