ヤマト産業
一段式圧力調整器 NPR-1B-R-11N01-2210-F
※NPR(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。
・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
トラスコ品番
851-3277
材質
C3604B
質量(kg)
1.6
最大流量(L/min)
400(P1=15MPa、P2=0.99MPa)
一次側圧力(MPa)
2~20
アズワン品番
64-5041-34
二次側圧力(MPa)
0.2~0.99
標準流量(L/min)
320(P1=15MPa、P2=0.99MPa)
内容量
1個
注意
※二次側使用圧力0.2MPa以下で、圧力精度が必要な場合や、1L/min以下で、ご使用される場合は、MSRシリーズ等の2段式減圧弁を選定して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09924136
NPR-1B-R-11NO1-2210
¥
46,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください