レーザー用遮光フィルター AR 1000×300

レーザー用遮光フィルター AR 1000×300 - 理研オプテック

レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:ARGON

用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番809-4366材質キャストアクリル質量(kg)1.4適合波長(nm)400~520寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×300×4OD値6内容量1個
注意
※レーザーの種類(使用波長)を確認してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09926078RLF-AR-1000-300
60,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥8,000/税込¥8,800
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする