理研オプテック
レーザー用遮光フィルター YG 1000×500
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
主な対象レーザー:Nd-YAG
用途
安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番
809-4375
材質
キャストアクリル
質量(kg)
2.1
適合波長(nm)
900~1200
可視光線透過率(%)
38
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
1000×500×3.5
OD値
6
内容量
1個
注意
※レーザーの種類(使用波長)を確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09926263
RLF-YG-1000-500
¥
100,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500