曜日別特売

レーザー用遮光フィルター YG 250×200

レーザー用遮光フィルター YG 250×200 - 理研オプテックレーザー用遮光フィルター YG 250×200 - 理研オプテックレーザー用遮光フィルター YG 250×200 - 理研オプテックレーザー用遮光フィルター YG 250×200 - 理研オプテックレーザー用遮光フィルター YG 250×200 - 理研オプテック

レーザー管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザー保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。

用途
安全囲い窓用
遮蔽フィルター
安全管理区域の間仕切り
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×250×3.5トラスコ品番851-3517材質キャストアクリル質量(g)210適合波長(nm)900~1200可視光線透過率(%)38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09926288RLF-YG-250-200
25,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする