理研オプテック
レーザー用遮光フィルター YG 550×400
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
主な対象レーザー:Nd-YAG
用途
安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番
809-4377
材質
キャストアクリル
質量(g)
924
適合波長(nm)
900~1200
可視光線透過率(%)
38
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
550×400×3.5
OD値
6
内容量
1個
注意
※レーザーの種類(使用波長)を確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09926297
RLF-YG-550-400
¥
70,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください