曜日別特売

丸のこ(チップソー付)

丸のこ(チップソー付) - HiKOKI(旧:日立工機)
ノコ刃直径(mm)335取付穴径(Φmm)25.4(25も可)回転数(min-1[r.p.m])2800切込深さ(mm)(45°時)16~82(2寸7分)切込深さ(mm)(90°時)22.5~126(4寸2分)電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1140コード長さ(m)3心・5材質(ベース)アルミトラスコ品番852-2757内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09928232C13MA
90,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする