曜日別特売

卓上スライド丸のこ(のこ刃別売

卓上スライド丸のこ(のこ刃別売 - HiKOKI(旧:日立工機)卓上スライド丸のこ(のこ刃別売 - HiKOKI(旧:日立工機)
トラスコ品番852-2751切込深さ(mm)(45°時)55切込深さ(mm)(90°時)0~70内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※画像のスタンドは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
回転数(min-1[r.p.m])
電源(V)
ノコ刃直径(mm)
コード長さ(m)
取付穴径(Φmm)
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09928275C10FE-N13305000単相1002553心・225.414
89,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする