HiKOKI(旧:日立工機)
卓上丸のこ(のこ刃別売)
付属品
ダストバッグ、ボックススパナ、バイス組
トラスコ品番
852-2773
対応材質
木工用
アズワン品番
64-7055-17
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
回転数(min
-1
[r.p.m])
電源(V)
ノコ刃直径(mm)
コード長さ(m)
取付穴径(Φmm)
電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09928302
C8FC-N
1050
4900
単相100
216
2心・2.5
25.4
11
¥70,400
¥
57,980
¥63,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください