Pボード

Pボード - エムエフPボード - エムエフPボード - エムエフ
(1件のレビュー)

水や衝撃に強いので、屋内外を問わず使用することができます。
ハーフカットを入れることで、簡単にコの字型・L字型にすることが可能です。
ダイオキシン発生の原因となる塩素を含みません。

用途屋内外の床・廊下・ベランダ・玄関上り框幅(mm)910厚さ(mm)3長さ(mm)1820トラスコ品番868-3183型番YB013内容量1セット(20枚)
注意
※こちらの商品は柔らかい材質となっております。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10880485N42-001
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10880485
2018-06-08
用途: エレベーターの床壁養生
建設業・工事業

耐久性と作業をする際の加工性はよいが、壁に施工するには重みでしなってしまうので不向きかと思いました。使用する養生テープにもよるのかもしれませんが、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする