曜日別特売

エコガード

エコガード - エムエフ

紙単一素材でリサイクルが簡単です。
厚みがあり衝撃に強く緩衝性が高い養生材です。
二つ折りなので持ち運び、収納に便利です。
両側から2箇所(150mmと180mm)にハーフカットが入っており、廊下等の狭巾にも対応します。

用途床・廊下の養生に材質再生パルプ(紙管原紙エンボス加工付+硬質ダンボール)トラスコ品番103-7791厚さ(mm)3.5質量(kg)1.7長さ(m)1.8幅(m)0.9内容量1セット(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10711672YB005
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする