エムエフ
エンビシート(黒)0.3
(1件のレビュー)
色
黒
トラスコ品番
785-4048
材質
塩化ビニール
質量(kg)
11
シート幅(mm)
1000
シート長さ(m)
30
シート厚さ(mm)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09928975
YS016
¥
11,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください