エムエフ
エンビシート(黒)0.5
色
黒
トラスコ品番
785-4056
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
0.5
質量(kg)
18
寸法(幅W×長さL)(m)
1×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09928984
YS017
¥
16,668
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください