曜日別特売

フラットボード

フラットボード - エムエフ

廊下幅対応床養生材!
衝撃に強い養生材です。
二つ折にできますので、持ち運びしやすく収納にも便利です。
720mm幅ですので、カットをしなくても廊下幅に対応します。
紙単一素材の為環境に優しく、ゴミの分別が容易にできます。

用途床・廊下の養生厚さ(mm)2幅(mm)720長さ(mm)1700トラスコ品番103-9269材質再生パルプ質量(kg)1.9内容量1セット(5枚)
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10687748YB004
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする