エムエフ
玄護郎 青
色
スカイブルー
トラスコ品番
103-9267
セット内容
玄関ドア1枚分
材質
ポリプロピレン(プラベニ)+発泡ポリエチレン
長さ(mm)
1820
幅(mm)
850
厚さ(mm)
3.5
質量(kg)
1.5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09929124
YO013
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません