エムエフ
床男ボード
紙単一素材でリサイクルが簡単です。
エンボス入りで緩衝性に優れ衝撃に強い養生材です。
二つ折りなので持ち運び、収納に便利です。
720mm幅なのでカットせずに廊下幅に対応します。
用途
床・廊下の養生に
厚さ(mm)
2.3
長さ(m)
1.7
トラスコ品番
103-9265
材質
再生パルプ(紙管原紙エンボス加工付)
質量(kg)
1.9
幅(m)
0.72
内容量
1セット(5枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10687766
YB003
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません