ICOM(アイコム)
PTT/VOXスイッチユニット
2ピンストレイトコネクターのスイッチユニットです。
HS-94、HS-95、HS-97、HS-99(別売品)と接続しての使用となります。
トラスコ品番
510-0658
適合機種
IC-4088シリーズ/4008シリーズ
質量(g)
85
段数
4
均等積載量(kg/段)
10
最大積載量(kg/台)
60
内容量
1個
注意
※ヘッドセットとのセット使用。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09930384
VS-1
¥2,300
¥
1,998
¥2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください