SDG株式会社
ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ(0.2kW)
部品洗浄機の高温ミスト(80℃まで)に対応します。
高級アクリル焼きつけ塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。
用途
部品洗浄機(水系、炭化水素系)、工作機械
電源(V)
三相200
出力(kW)
0.2
吸込口径(Φmm)
98
捕集効率(%)
99.4
仕様
高温型(80℃以下)
材質
SS400
除去方式
フィルタ
標準消費電力料金(50Hz)
4.4円/h
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09931206
CRH-100T
2.1/2.4
2.1/2.4
¥
132,400
¥
129,000
¥
141,900
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09931215
CRH-200T
2.7/3.2
2.7/3.2
¥
166,100
¥
159,000
¥
174,900
(税込)
30日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。