集塵機 パルスジェット式 3馬力

集塵機 パルスジェット式 3馬力 - リョウセイ

自動パルスジェットクリーニングによりメンテナンスが簡単です。
フィルター面積を従来機50%(メーカー比)UPしました。
省エネルギー対応のトップランナーモーター(IE3)を搭載しています。
自動パルスジェットクリーニングにより安定した吸引力を持続します。
フィルターは、カートリッジタイプですのでメンテナンスが簡単です。

用途自動ラインの集じんなど、印刷機械のパウダースプレーの集じん、切削作業、粉体投入、混合作業、破砕時の集じん騒音値(dB(A))(50/60Hz)67電源(V)三相200集塵容量(L)42出力(kW)2.2最大風量(m3/min)(50/60Hz)36吸込口径(Φmm)150トラスコ品番759-3309材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル寸法(mm)780×618×1618質量(kg)170タイプIE3モーター最大静圧(kPa)3.43電源コード(m)2.5(プラグなし)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×618×1618ちり落とし方式パルスジェット標準消費電力料金(50Hz)29.70円/h内容量1個
注意
※引火性・爆発性・腐食性ガスの雰囲気内および爆発性粉じん、可燃性粉じんは標準仕様のままで絶対に使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09932152RSP-523B
650,000
579,000
636,900(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥17,000/税込¥18,700
北海道地方1¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする