集塵機 パルスジェット式 5馬力

集塵機 パルスジェット式 5馬力 - リョウセイ

自動パルスジェットクリーニングによりメンテナンスが簡単です。
フィルター面積を従来機50%(メーカー比)UPしました。
省エネルギー対応のトップランナーモーター(IE3)を搭載しています。
自動パルスジェットクリーニングにより安定した吸引力を持続します。
フィルターは、カートリッジタイプですのでメンテナンスが簡単です。

用途自動ラインの集じんなど、印刷機械のパウダースプレーの集じん、切削作業、粉体投入、混合作業、破砕時の集じん騒音値(dB(A))(50/60Hz)73電源(V)三相200集塵容量(L)95出力(kW)3.7最大風量(m3/min)(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)250仕様50/60Hz兼用トラスコ品番759-3317材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル質量(kg)280タイプIE3モーター使用モーター(kW)3.7最大静圧(kPa)3.92本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×875×1810ちり落とし方式パルスジェット標準消費電力料金(50Hz)49.95円/h内容量1個
注意
※引火性・爆発性・腐食性ガスの雰囲気内および爆発性粉じん、可燃性粉じんは標準仕様のままで絶対に使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09932168RSP-635B
940,000
799,000
878,900(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥28,000/税込¥30,800
北海道地方1¥33,000/税込¥36,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする