リョウセイ
集塵機 パルスジェット方式 2馬力
フィルターに付着した粉塵を自動でパルスジェットクリーニング、目詰まりが起こりにくい機構です。
フィルター面積を従来より50%UPしました。(メーカー比)
長時間の運転にも安定した吸引力が持続します。
用途
切削作業に、自動機械ラインの集じんに、印刷機械での紙粉回収に
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
65
電源(V)
三相200
集塵容量(L)
42
出力(kW)
1.5
吸込口径(Φmm)
150
トラスコ品番
127-6031
材質
本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル
質量(kg)
168
最大処理風量(m
3
/min)
27~30リューベ/min
電源コード(m)
2.5(プラグ無し)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×618×1618
フィルター面積(m
2
)
17.1
内容量
1個
注意
※引火性・爆発性・腐食性ガスの雰囲気内および爆発性粉じん、可燃性粉じんは標準仕様のままで絶対に使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09932177
RSP-522B
¥
638,000
¥
569,000
¥
625,900
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
17,000
/
税込
¥
18,700
北海道地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません